T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2500505Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65610364 品番N151.2500505G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


幅:5.0mm
溝入れ加工用。中送り加工用。

仕様●チップサイズ:50●la:5●re:0.4●勝手:勝手なし●T-Max Q-カットチップ●超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:154-8379 アズワン品番65-8207-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする