サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2500505Gシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65610380
品番
N151.2500505G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅:5.0mm
溝入れ加工用。中送り加工用。
仕様
●勝手:勝手なし●チップサイズ:50●la:5●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:334-6137
アズワン品番
65-8207-90