コロミル210 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R210140514EMMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65612130 品番R210140514EMM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,300


高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。
切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
フランジフライス加工用。
高送り加工用。

仕様●チップサイズ:14●iC:14.6●s:5.26●re:1.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:13●bs:0.9●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-7664 アズワン品番65-8221-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする