曜日別特売
PF-130 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612551

PF-130 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612551
PF-130 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612551
PF-130 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612551
PF-130 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612551
PF-130 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612551

ワークシューズ・作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラック
質量(g)約300±10
内容量1足注文コード65612551品番PF-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アッパー:合成繊維、つま先部:TPUブラック質量(g)約300±10サイズ(cm)27先芯樹脂材質(底部)EVA+合成ゴム足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする