GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ブラック
ブラック
ダークグレー
オレンジ
イエロー
ライム
質量(g)
約320±10
約300±10
約320±10
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65612605
品番
PF-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
約320±10
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
先芯
樹脂
材質(底部)
EVA+合成ゴム(耐油・耐滑)
足囲
3E