曜日別特売
PF-150 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612657

PF-150 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612657
PF-150 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612657
PF-150 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 65612657

ワークシューズ・作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
ダークグレー
質量(g)約320±10
内容量1足注文コード65612657品番PF-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ダークグレー質量(g)約320±10サイズ(cm)26.5材質(アッパー)合成繊維+合成皮革先芯樹脂材質(底部)EVA+合成ゴム(耐油・耐滑)足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする