サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65613085
品番
R390180631HML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,200
この商品は
材種・チップブレーカー
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
仕様
●チップサイズ:18●s:6.33●re:3.1●最大切り込み:16●径方向の最大取りしろ:15.7●iW:11●bs:1●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:259-6504
アズワン品番
65-8231-11