サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65613487
品番
RCMT1606M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
材種・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:円形●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:M0●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4235
アズワン品番
65-8234-79
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65613487
RCMT1606M0
31593748
RCMT 16 06 M0 3225
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました。