サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65614336
品番
SNMG120412SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:MS●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:SM●コーナR(mm):1.1906●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6571
アズワン品番
65-8242-39