サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65616086
品番
TNMG160408XMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
395
種類から選べます
他の種類を見る
混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。
仕様
●適用被削材:MS●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XMR●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-1431
アズワン品番
65-8257-48
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。