サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65616978
品番
VBMT160412UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。荒から仕上用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):15.4063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):5●コーティング:CVD●ブレーカー:UR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4714
アズワン品番
65-8265-98
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。