サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65616987
品番
VCEX110300LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に適しています。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適用被削材:PMS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):11.0709●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.02●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●ブレーカー:F●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-6456
アズワン品番
65-8266-12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。