T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65617066 品番VNMG160404QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,090
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など294種類から選べます 他の種類を見る

高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。

仕様●適合被削材:鋼・ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.2063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:358-4020 アズワン品番65-8267-48
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする