サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65617075
品番
VNMG160404SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,090
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。
仕様
●適合被削材:ステンレス鋼・超合金およびチタン●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):16.206●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:SF●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:605-8396
アズワン品番
65-8267-55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。