サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65617118
品番
VNMG160408MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
294
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ネガチップ。ステンレス材加工用。仕上げ加工用。
仕様
●チップサイズ:16●iC:9.525●s:4.7625●re:0.8●l:16.6063●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:580-1583
アズワン品番
65-8267-74
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。