T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65617154 品番VNMG160412KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,700
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など294種類から選べます 他の種類を見る

コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ネガチップ。鋳鉄加工用。中加工用。

仕様●チップサイズ:16●iC:9.525●s:4.7625●re:1.2●l:16.6063●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:695-4596 アズワン品番65-8268-22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする