サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-06 六角形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65617258
品番
WNMG060404PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
サーメットチップ。六角形80°チップ。ネガチップ。一般鋼加工用。仕上げ加工用。
仕様
●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.4●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:サーメット●原産国:日本●コード番号:580-2237
アズワン品番
65-8269-71