サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-3497
注文コード
65617504
品番
WNMG080408QM
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥19,558
販売価格(税別)
¥
17,780
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナー半径・内容量
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ネガチップ。ステンレス材加工用。中加工用。
仕様
●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-3497
アズワン品番
65-8271-85