アズワン
アズワンの ワゴン
アズワンの ステンレスワゴン
バスケットワゴン 丸パイプ脚 61-753-35シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65617669
品番
61-753-35-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保
重量物の陳列にも使用できます
高さが3段階に調節可
仕様
●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番
65-8273-98