曜日別特売
062-1929 吸引アダプター 062シリーズ 日本理化学器械(NRK) 65634435

吸引アダプター 062シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65634435品番062-1929
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●上部:19●下部:29●コード番号:062-1929アズワン品番65-8666-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする