日本理化学器械(NRK)
ガラス・ラシヒリング 1セット 638シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
65637190
品番
638-0707
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●径×高さ(mm):7.0×7.0●肉厚約:1.0●個数:100個●コード番号:638-0707
アズワン品番
65-8687-23