日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の フラン瓶
BOD 210シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65637339
品番
210-19200
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:200●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19200
容量(mL)
200
栓共通
栓なし
栓(共通)
19
アズワン品番
65-8688-16