日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の フラン瓶
BOD 210シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65637348
品番
210-19102
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●摘要:均量フラン瓶 瓶のみ(栓なし)均量(容量表示101.0〜103.0)●容量 mL:102●精度:±1%●摺部:19●コード番号:210-19102
容量(mL)
102
栓共通
栓なし
容量公差
±1%
栓(共通)
19
アズワン品番
65-8688-11