IU-K-42R/B19R UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ 古河電池 65637585

UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/125 (mm)、幅/185(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:28Ah注文コード65637585品番IU-K-42R/B19R
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980


世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現
ISS車:36ヶ月又は6万km
通常車:36ヶ月又は10万km保証

仕様●サイズ:総高/227(mm)、箱高/200(mm)、奥行/125 (mm)、幅/185(mm)●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:28Ahアズワン品番65-8727-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする