ハルスタッコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード65638556 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


「漆喰成分」をコートしたテープなので、菌・ウイルス感染リスクの低減が期待できます

仕様●色:ブラウン●ロールサイズ:100mm×5m●材質:ナイロン、アクリル系粘着剤●持続目安期間:6ヵ月(使用環境により異なります) アズワン品番65-8746-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする