アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
木製ローカウンター H70cm 61-427シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65640358
品番
61-427-39-1
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
コード穴があります。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H71.2cm、内寸:W86×D29×H68cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:30kg●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番
65-8883-27