アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
仕切りパネル カウンター用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65640367
品番
61-427-41-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×H126.2cm●重量:8kg
シリーズ
61-427-41シリーズ
高さ(cm)
70
アズワン品番
65-8883-36