仕様●サイズ(cm):組み立て時/(幅)200×(奥行)200×(高さ)3段階調節〈先端〉約290・300・310、〈テント脚〉約210・220・230 収納時/(幅)22×(奥行)23×(高さ)158●重量(kg):約18●色:天幕/青 フレーム/白●材質●▼フレーム/スチール焼付塗装、天幕生地/オックスフォード600Dのオックスフォード塩ビコーティング3000mm防水●内容:天幕1枚、天幕支え棒1本、本体フレーム1台、収納バッグ1枚、鉄製ペグ8本、取扱説明書1冊
アズワン品番65-8902-19