セトクラフト
セトクラフトの オフィスインテリア
セトクラフトの 傘・傘立て
セトクラフトの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て(ミッキー&ミニー) SDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641749
品番
SD-6054
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
壁にぴったり置けるスチール製の傘立て。
仕様
●本体サイズ:幅22×奥行17×高さ39.5cm●本体重量:1960g●個装サイズ:幅18.5×奥行24×高さ41cm●個装重量:2360g●材質●▼スチール●仕様:アンティーク加工、受け皿付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-44