セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
ステーショナリースタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:幅10.3×奥行5.2×高さ11cm●本体重量:270g●個装サイズ:幅14×奥行9.3×高さ15.2cm●個装重量:340g●材質●▼レジン●生産国:中国
注文コード
65641794
品番
SDD-2113
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅10.3×奥行5.2×高さ11cm●本体重量:270g●個装サイズ:幅14×奥行9.3×高さ15.2cm●個装重量:340g●材質●▼レジン●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-01