セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
ステーショナリースタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:幅11×奥行5.5×高さ10.5cm●本体重量:224g●個装サイズ:幅9×奥行15×高さ14cm●個装重量:292g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ゴリラ●生産国:中国
注文コード
65641810
品番
SR-3041
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケージをモチーフにしたステーショナリースタンド。
仕様
●本体サイズ:幅11×奥行5.5×高さ10.5cm●本体重量:224g●個装サイズ:幅9×奥行15×高さ14cm●個装重量:292g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:ゴリラ●生産国:中国
アズワン品番
65-8918-96