セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
ステーショナリースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体サイズ:幅11×奥行5.5×高さ10.5cm●本体重量:226g●個装サイズ:幅9×奥行15×高さ14cm●個装重量:296g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:クマ●生産国:中国
注文コード
65641819
品番
SR-3043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケージをモチーフにしたステーショナリースタンド。
仕様
●本体サイズ:幅11×奥行5.5×高さ10.5cm●本体重量:226g●個装サイズ:幅9×奥行15×高さ14cm●個装重量:296g●材質●▼レジン、スチール●デザイン:クマ●生産国:中国
アズワン品番
65-8918-97