セトクラフト
セトクラフトの 掲示用品
セトクラフトの 掲示用小物
セトクラフトの マグネット用品
メガネケース(スリーピング) SF-3564シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65641846
品番
SF-3564-RD
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ぽってりフォルムのメガネケース。
仕様
●本体サイズ:幅8.5×奥行4.5×高さ25cm●本体重量:35g●個装サイズ:幅9×奥行4.5×高さ27cm●個装重量:73g●材質●▼ポリエステル●色:レッド●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-58