アルファ商事
アルファ商事の オフィスインテリア
アルファ商事の 傘・傘立て
アルファ商事の 傘
60cmFRP親骨ジャンプ傘 3129シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本)
注文コード
65644926
品番
3130-R
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
親骨は折れにくいFRP
仕様
ワンタッチ
材質
生地:ポリエステル●骨:鉄FRP
色
ワインレッド
アズワン品番
65-9031-03
親骨長さ(cm)
60