ナカキン
ナカキンの デスク・テーブル
ナカキンの オフィス用デスク
ナカキンの 平机
記載台 KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板、天板エッジ/ABS樹脂●サイズ:W1200×D450×H950mm●色:本体/シルバー、天板/ナチュラル●質量:33.3kg
注文コード
65645014
品番
KD-1295-S2
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木天板を使用したH950の記載台。
アズワン品番
65-9033-08
仕様
●材質:本体/スチール、天板/低圧メラミン化粧板、天板エッジ/ABS樹脂●サイズ:W1200×D450×H950mm●色:本体/シルバー、天板/ナチュラル●質量:33.3kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
離島
数量1以上のご注文
お送りできません