アクティブハンガー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65650745 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


アウトドアで幅広く使えるアルミ製ハンガーです!
本体はアルミ・フックはステンレス、ロープはナイロン製で全天候対応型です。
掛ける・巻きつける・輪を掛けると、掛け方に幅があり室内だけでなく室外にも最適。
4色カラー(シルバー・レッド・ブルー・ブラック)お好きなカラーをお選び下さい。

仕様●材質:アルミニウム(カラーアルマイト)、紐:ナイロン、フック:ステンレス●サイズ:全長360mm アズワン品番65-9145-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする