ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65654106 品番 GUY-0001
参考基準価格(税別)¥13,627 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅61cmの広々とした座面で、あぐらもかけるゆったり設計のデスクチェア。
沈み込みすぎない硬さのクッションと、緩やかにカーブした背もたれで、長時間の使用でも快適な座り心地。
デスクワークの合間に一息つきたい時は、背座一体型のロッキング機能で、体を預けてゆったりできます。
白で統一された脚とキャスターは、全体の印象を軽やかに見せてくれます。
生地は2種類柔らかい印象を与えるカジュアルな「フリース生地」は4色
お手入れが簡単で、フォーマルな「PUレザー生地」は1色
座面の高さは43.5cmから50cmまで、6.5cmの範囲で調節が可能となっております。

用途オフィスチェア あぐらチェア ゲーミングチェア 在宅勤務 リモートワーク 学習椅子 女性向け 韓国インテリア 淡色 白い脚 まったりリラックス 大人かわいい 材質[本体] / 合板、ウレタンフォーム / [張地] / ポリエステル(フリース生地) / [脚] / スチール(粉体塗装) グレー 備考キャスター5個 / ロッキング機能 / 360度回転機能 / 高さ調整(ガス圧式) 耐荷重(kg)約100以下 梱包数1 組立時間約20分(大人2人) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×65.5×80〜86

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする