曜日別特売
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115

GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115
GUY-0001 ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子 OURLY 65654115

ロッキングデスクチェア 広い座面であぐらがかける椅子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード65654115品番GUY-0001
参考基準価格(税別)¥13,627販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅61cmの広々とした座面で、あぐらもかけるゆったり設計のデスクチェア。
沈み込みすぎない硬さのクッションと、緩やかにカーブした背もたれで、長時間の使用でも快適な座り心地。
デスクワークの合間に一息つきたい時は、背座一体型のロッキング機能で、体を預けてゆったりできます。
白で統一された脚とキャスターは、全体の印象を軽やかに見せてくれます。
生地は2種類柔らかい印象を与えるカジュアルな「フリース生地」は4色
お手入れが簡単で、フォーマルな「PUレザー生地」は1色
座面の高さは43.5cmから50cmまで、6.5cmの範囲で調節が可能となっております。

用途
オフィスチェア あぐらチェア ゲーミングチェア 在宅勤務 リモートワーク 学習椅子 女性向け 韓国インテリア 淡色 白い脚 まったりリラックス 大人かわいい
材質[本体] / 合板、ウレタンフォーム / [張地] / ポリエステル(フリース生地) / [脚] / スチール(粉体塗装)ブラウン備考キャスター5個 / ロッキング機能 / 360度回転機能 / 高さ調整(ガス圧式)耐荷重(kg)約100以下梱包数1組立時間約20分(大人2人)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×65.5×80~86

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする