PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65655119 品番1362753
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598


Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。
フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。
目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。
それぞれに摺合せストッパーが付きます。
No.8の共通テーパーストッパーが適合します。
参考規格:ASTM E-237。
ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。
リユーザブル

仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台 アズワン品番65-9234-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする