ワイヤーブラシ 255mm EA109DJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ブラシサイズ:19×95mm●線径:0.3mm●行:3行●ブラシ材質:スチール(波線)●毛丈:30mm●全長:255mm 注文コード65655390 品番EA109DJ-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ブラシサイズ:19×95mm●線径:0.3mm●行:3行●ブラシ材質:スチール(波線)●毛丈:30mm●全長:255mm アズワン品番65-9243-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする