ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65655925 品番EA315SH-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50〜200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り アズワン品番65-9248-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする