エスコ
エスコの エアプラズマ切断機
エスコの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65655950
品番
EA315SH-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30〜160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-92