宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65656407 品番SK-CBX-M51-BL
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

電源不要の機械式テンキータイプ
奥行をもたせた360型
軒下などの半屋外への設置可能
テンキーロックで簡単操作
簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。
壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)
ボックスNo.シールを付属しています。

仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型 材質鋼板製 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360 仕上焼付塗装 扉枚数(枚)1
注意
※軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
※据置で設置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい。
※宅配(据置型ベース) SK-CBX-MB2-SL/-BL/-WC
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする