エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
やすり(幅広/平)6x160mm EA521TFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65657526
品番
EA521TF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様
●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番
65-9262-32