エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:225mm●刃幅:6mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
注文コード
65657910
品番
EA589XH-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様
●全長:225mm●刃幅:6mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
アズワン品番
65-9266-81