エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65657980
品番
EA603EB-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。
ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様
●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番
65-9267-19