高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)[S] EA640ZEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●メーカー:渡部工業●型番:550-S●用途:高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に●使用電圧:交流7000V以下 直流7000V以下●サイズ:S●全長:410mm●厚み:1.6mm●中指長さ:7.9cm●重量:400g●形状:胴太型●試験電圧:20000V/分●定期自主検査:対象品●材質:天然ゴム 注文コード65658269 品番EA640ZE-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。
絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。
作業性及び絶縁性に優れています。
JIS T8112適合品。手首から下の胴幅を広げ、絶縁衣の袖部をオーバーラップさせるための空間を確保した胴太型絶縁手袋。短めの全長で作業時の煩わしさを軽減。高圧ゴム手袋用カバーと併せてご使用ください。

仕様●メーカー:渡部工業●型番:550-S●用途:高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に●使用電圧:交流7000V以下 直流7000V以下●サイズ:S●全長:410mm●厚み:1.6mm●中指長さ:7.9cm●重量:400g●形状:胴太型●試験電圧:20000V/分●定期自主検査:対象品●材質:天然ゴム アズワン品番65-9270-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする