移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65658287 品番EA650BD-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960


土ささり抜群のスチール製移植コテ。
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。
柄は手になじむ形状を採用。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。
花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り(10cm)付。

仕様●メーカー:浅香工業●型番:150493●先端サイズ(mm):70×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:300g アズワン品番65-9270-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする