ノーマッドマットスタンダード・クッション

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65658665 品番 ST BLU 900X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

キャッチした土砂が床に落ちません。
アウトドア、インドア共用です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。

寸法(mm)900×6000 厚さ(mm)11 種別玄関マット 材質塩化ビニール 用途通行量の少ないビルや店舗に。 長さ(mm)6000 幅(mm)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02346565
2025-03-11
用途:
更新の為
株式会社TAPコーポレーション 様 (飲食業)

思ったより厚さが有りしっかり感有りました、これから使用してからの感想かと思います。

対象商品:
02346531
2020-08-04
用途:
事務所玄関マットとして
株式会社パワーズアンリミテッド 様

梱包時の折り曲げのくせが直らず、ドアの下端にあたって開くと引きずる。まっすぐなものに変えてほしいぐらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02346565
2018-12-03
用途:
靴底のゴミを払う

他のタイプと迷いましたが、オーソドックスなこちらにしました。
耐久性など、様子を見ながら使用していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする