エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
65658908
品番
EA758ZA-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
仕様
●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
アズワン品番
65-9277-46